€74.63
Ex VAT
€88.81
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.
Razuitor
Lungime lamă: 95mm (3 3/4”). Lățime lamă: 75mm (3”). Lungime totală: 200mm (8”).
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140298880 |
ECLASS Code | 21040801 |
Lățime lamă | 75mm |
Lungime lamă | 95mm |
Lungime totală | 200mmmm |
Materialul lamei | Oxid de aluminiu |
Tip | Unelte de siguranță anti-scânteie |
UNSPSC Code | 27112601 |