noscriptKennedy Foarfecă cu bolturi de tensiune redusă, 12 inch, tăiere centrală | Cromwell Tools

Kennedy

Foarfecă cu bolturi de tensiune redusă, 12 inch, tăiere centrală

SKU:

KEN5923520K

€35.23

Ex VAT

€41.92

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Confecţionat din oţel carbon matriţat întărit potrivit pentru secţiuni rotunde şi drepte. Cu braţe reglabile. Cu mâner ergonomic. Modelul de 300mm are mânere turnate - toate celelalte dimensiuni au mânere tubulare pentru putere maximă combinată cu masă scăzută. Conform JIS B4643.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Capacitate de tăiere

    15HRC = 5mm & 40HRC = 4mm

    EAN

    5036140248076

    ECLASS Code

    21040302

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    304mm

    Material aderenţă

    Materiale plastice

    Material camă

    Oțel carbon călit forjat

    Material mâner

    Oțel

    Non Sparking

    No

    Tip

    Cutter cu bolțuri de tracțiune joasă

    Tip de tăiere

    Tăierea centrată

    UNSPSC Code

    27111512

    VDE

    No