€29.74
Ex VAT
€35.39
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Seturi de 4 piese
Setul conţine pile superioare manuale, plate,rotunde şi semirotunde pentru ingineri, în seturi cu dimensiuni de 150 mm (6"), 200 mm (8") şi 250 mm (10").
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140257290 |
ECLASS Code | 21042100 |
Formă | Manual Plat Rotunde |
Include: | Set de 4 fișiere pentru ingineri cu mâner |
Lungime totală | 255mm |
Număr de piese | 4 |
Standarde Met | Fabricat conform BS498:1990 |
Tipul de tăiere | Al doilea |
UNSPSC Code | 27111905 |