SKU:
KEN5950010K
MPN:
.
€170.32
Ex VAT
€202.68
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Conţinut:
Echer pentru ingineri 100mm/4" (OXD-340- 0040K)
Riglă cu clips 150mm/6" (KEN-518- 3510K)
Riglă 300mm/12" (KEN-518- 3320K)
Micrometru extern 0-25Mm (OXD-335- 5010K)
Micrometru extern 25-50Mm (OXD-335- 5020K)
Subler cu vernier 5"/130Mm (OXD-330- 7060K)
Ac de trasat de buzunar (KEN-518- 4330K)
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | 0-25mm Micrometru Extern (OXD3355010K) 300mm/12in Regula rigidă din oțel inoxidabil, capăt pătrat (KEN5183320K) Călimar vernier de precizie de 130mm/5in (OXD3307060K) Insert de spumă potrivit pentru KEN5950010K (KEN9887580K) Regleță de 100mm (4") conform BS.939 Grade B (OXD3400040K) Riglă și clema rotundă antirugină de 150mm/6in (KEN5183210K) |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 7 |
Tip kit | Pentru ingineri |
Tip produs | Set de măsurare pentru ingineri în insert de spumă de 1/3 pentru ladă de unelte |
UNSPSC Code | 27113201 |