noscriptKennedyPro Set chei tubulare Ken-Grip metric 30 piese, 1/2 in, în insert de spumă 2/3 pentru dulapuri de scule . | Cromwell Tools

KennedyPro

Set chei tubulare Ken-Grip metric 30 piese, 1/2 in, în insert de spumă 2/3 pentru dulapuri de scule

SKU:

KEN5950205K

MPN:

.

€236.42

Ex VAT

€281.34

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    Conţinut: Set de capete tubulare (KEN-582- 8820K)
    Capete de chei tubulare metrice Ken-Grip®:
    8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
    21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 și 32 mm.
    Capete tubulare pentru bujii: M10 şi M14
    Accesorii: Mâner cu clichet cu eliberare rapidă, mâner glisant T,
    articulație universală, tije de extensie de 75, 125 și 250mm.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    KennedyPro

    ECLASS Code

    21043090

    Include:

    Chei tubulare metrice Ken-Grip®: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 și 32mm. Chei tubulare pentru bujii: M10 și M14. Înveliș de spumă Mâner cu clichet cu eliberare rapidă

    Izolaţie

    No

    Număr de piese

    30

    Tip kit

    Set de capete tubulare

    Tip produs

    Set de prize tubulare cu patrat de 1/2in. Ken-Grip într-o insertie din spumă de 2/3 pentru lăzi cu unelte

    UNSPSC Code

    27113201