SKU:
KEN5950200K
MPN:
.
€237.08
Ex VAT
€282.13
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Conţinut: Set de capete tubulare (KEN-582- 8820K)
Capete de chei tubulare metrice Ken-Grip®:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 și 32 mm.
Capete tubulare pentru bujii: M10 şi M14
Accesorii: Mâner cu clichet cu eliberare rapidă, mâner glisant T,
articulație universală, tije de extensie de 75, 125 și 250mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | 75, 125 și 250mm Bare de Extensie Articulație universală Chei tubulare metrice Ken-Grip®: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 și 32mm. Înveliș de spumă Mâner cu clichet cu eliberare rapidă Maner culisant în formă de 'T' |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 30 |
Tip kit | Set de capete tubulare |
Tip produs | Set de prize tubulare cu patrat de 1/2in. Ken-Grip într-o insertie din spumă de 2/3 pentru dulapuri cu unelte |
UNSPSC Code | 27113201 |