€376.33
Ex VAT
€447.83
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Cutie de unelte extensibilă cu cinci compartimente, cu tăvi turnate special pentru a îmbunătăți controlul uneltelor
și orificiu pentru lacăt pentru mai multă siguranță. Dimensiuni cutie unelte: 450 x 260 x 200 mm.
Conţinut:
• Capete tubulare: 8 - 32 mm, Bujii M10 și M14
• Mâner T glisant 250 mm.
• Extensii 125 mm și 250 mm, extensie
mobilă 75 mm.
• Mâner secure din cauciuc 72T cu eliberare rapidă.
• Mâner pivotant articulat striat 375 mm/15"
• Articulație universală.
• Chei combinate 6 -22 mm.
• Șurubelnițe Pro-Torq: 5,5 x 100 mm,
6,5 x 150 mm şi 8 x 200 mm plat,
Nr. 0, Nr. 2 şi Nr. 3 în cruce.
• Clesti Pro-Torq: Combinație 180 mm/7",
vârf tăiere 150 mm/6" și diagonală de
165 mm/6".
Set metric chei L cu cap rotund - 1,5 - 10mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140463424 |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | Bare de prelungire de 125mm, 250mm, 75mm, Mâner articulat cu clichet de 72T și eliberare rapidă, Mâner articulat cu clichet de cauciuc de 375mm/15", Universal Joint Cheie T alunecoasă de 250mm Clești Pro-Torq: Combinat 180mm/7", Nas șiret 150mm/6", Diagonal 165mm/6½" Pro-Torq Șurubelnițe: 5.5 x 100mm, 6.5 x 150mm, 8 x 200mm Plat, Nr.0, Nr.2 și Nr.3 Cruciulată |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 62 |
Tip kit | General |
Tip produs | Set de scule de uz general în cutia de instrumente Cantilever |
UNSPSC Code | 27113201 |