noscriptKennedy 6" DIECAST COMBINATION SQUARE & RULE | Cromwell Tools

Kennedy

6" DIECAST COMBINATION SQUARE & RULE

SKU:

KEN5977060K

€13.91

Ex VAT

€16.55

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Multifuncţionale. Pot fi folosite ca vinclu, echer cu unghi de 45° grade, şubler de adâncime, nivelă cu bulă, trasator de marcaj, şubler de trasaj şi ruletă. Furnizat cu instrument de trasare. Cap din aliaj din aluminiu turnat sub presiune cu riglă 15cm şi cap din aliaj de zinc turnat sub presiune cu riglă 30cm. Lame rotunjite de înaltă precizie.


    Spare Lock Nut and Mandrel = Contrapiuliţă şi măndrină
    Spare Scriber = Ac de trasat


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici

    Indicator de adâncime, nivel de spirit

    Culoare

    Argint

    Culori de marcare a absolvirii

    Negru

    Dimensiunile lamei

    150mm x 13mm 6x1/2

    EAN

    5036140009936

    ECLASS Code

    21170303

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lățime lamă

    13mm

    Lungime lamă

    150mm

    Material

    Aluminiu

    Tip

    Combinație pătrat/regulă

    Tipul de absolvire

    6in.

    Tipul unghiului

    N/ A°

    UNSPSC Code

    27111800