€48.61
Ex VAT
€57.85
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Recunoscută în mod tradiţional ca cea mai bună unealtă de drenare existentă. Capătul lung şi subţire face ca această unealtă să fie perfectă pentru extinderea şanţurilor pe lăţime şi în adâncime. Toate tipurile de capăt sunt întărite şi acoperite cu înveliş epoxidic. S12322 Tip: soclu solid. Tip mâner: MYD cu ramă de metal. Coadă: metalică. Materialul lamei: oţel carbon, învelit cu vopsea epoxidică. Lăţimea lamei: 150 - 90mm. Înălţimea lamei: 380mm. Lungime totală: 1080mm. S12332 Tip: soclu solid. Tip mâner: MYD cu ramă de metal. Coadă: fibră de sticlă solid. Materialul lamei: oţel carbon, învelit cu vopsea epoxidică. Lăţimea lamei: 165 - 105mm. Înălţimea lamei: 405mm. Lungime totală: 1100mm.
Attribute | Value |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
Caracteristici de protecție | Corrosion-Resistant |
EAN | 5036140228412 |
ECLASS Code | 21041001 |
Finisare/acoperire lamă | Epoxidice |
Izolaţie | No |
Lățime lamă | 165mm |
Lungime lamă | 405mm |
Lungime totală | 1100mm |
Lungimea mânerului | 695mm |
Masa: | 3kg |
Materialul arborelui | Fibră de sticlă |
Materialul lamei | Oțel carbon mangan |
Telescopic | No |
Tip | Cazma |
Tip de mâner | D-Grip |
Tip produs | Spade |
UNSPSC Code | 27112004 |
Warranty | No |