€64.29
Ex VAT
€76.51
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Sapa pentru găuri de piloni are lame de sapă cu gura ovală din oțel care sunt fixate opus pentru folosire ușoară și pentru îndepărtarea solului. Un sistem de oprire de închidere de pe cozi ține lamele paralel la introducerea în pământ creând o nouă gaură curată pentru stâlp reducând totodată nevoia umplerii cu pământ.
Dimensiunea cozii: 1200 mm (48”).
Balamale: S64414
Lungimea generală cu îmbinare: 1500 mm
Dimensiune lamă: 240 x 135 mm
Deschidere maximă: 150 mm
Greutate: 1.15 kg
Foarfecă: S64424
Lungime totală foarfece: 1730 mm
Dimensiune lamă: 360 x 220 mm
Deschidere max.: 550 mm
Greutate: 6.50 kg
Hinged/Wood = Balamale/lemn
Scissor/Steel = Foarfecă/meta
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140228269 |
ECLASS Code | 21041000 |
Greutate individuală | 4.9kg |
Izolaţie | No |
Lățime lamă | 150mm |
Lungime | 1500mm |
Lungime lamă | 250mm |
Material mâner | Lemn |
Materialul lamei | Carbon Steel |
Tipul acțiunii | Cu balamale |
UNSPSC Code | 27112013 |
Warranty | No |