Thor

20-1414 38mm Dead Blow Hammer with Die Cast Shaft

SKU:

THO5270456N

MPN:

20-1212

€46.03

Ex VAT

€54.78

Inc VAT

IN STOCK (10)

    Product Details

    Cap turnat în matriță subțire umplut cu oțel, ce adaugă la greutatea impactului și previne reculul, asigurând o lovitură puternică. Mânerul este realizat din aliaj de aluminiu cu un mâner din cauciuc anti-alunecare pentru absorbția șocului. Se livrează cu două șuruburi cu fețe din nailon alb interschimbabile.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Thor

    Caracteristici speciale

    Cap înlocuibil

    Diametrul capului

    38mm

    Duritatea feței

    Greu

    EAN

    5012936121211

    ECLASS Code

    21040901

    Greutatea capului

    700g

    Lungime totală

    305mm

    Material cap

    Aliaj de aluminiu

    Materialul arborelui

    Cauciuc

    Materialul feței

    Nailon

    Nr. Piesei MFR

    20-1212

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    NSN No. 5120997433120

    Tip

    Ciocan lovitură moartă

    UNSPSC Code

    27111602