€57.32
Ex VAT
€68.21
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Ciocan cu faţă dură de nailon cu 2 feţe de lovire pentru toate scopurile fixate prin înşurubare, Capăt de zinc placat cu crom gol la interior umplut parţial cu brichete de oţel ce produc impact la o fracţiune de secundă după faţa ciocanului, reducând revenirea, dotat cu o coadă complet modelată din polipropilenă cu prindere din material dublu moale la atingere. Capetele de lovire sunt ranforsate pentru mai multă rezistenţă şi pentru a preveni fractura loviturilor „în afara ţintei”. Canelurile de precizie din capătul de metal previn vibrarea feţelor în timpul utilizării.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Caracteristici speciale | Cap înlocuibil |
Diametrul capului | 50mm |
Duritatea feței | Greu |
EAN | 5036140113435 |
ECLASS Code | 21040901 |
Greutatea capului | 1185g |
Lungime totală | 340mm |
Material cap | Placat cu crom |
Materialul arborelui | Poliuretan |
Materialul feței | Nailon |
Număr de piese | 1 |
Tip | Ciocan lovitură moartă |
UNSPSC Code | 27111602 |