noscriptKennedy-Pro Safe Blow Polyurethane Shaft 44mm Hard Faced Hammer | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Safe Blow Polyurethane Shaft 44mm Hard Faced Hammer

SKU:

KEN5272080K

€48.92

Ex VAT

€58.21

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Ciocan cu faţă dură de nailon cu 2 feţe de lovire pentru toate scopurile fixate prin înşurubare, Capăt de zinc placat cu crom gol la interior umplut parţial cu brichete de oţel ce produc impact la o fracţiune de secundă după faţa ciocanului, reducând revenirea, dotat cu o coadă complet modelată din polipropilenă cu prindere din material dublu moale la atingere. Capetele de lovire sunt ranforsate pentru mai multă rezistenţă şi pentru a preveni fractura loviturilor „în afara ţintei”. Canelurile de precizie din capătul de metal previn vibrarea feţelor în timpul utilizării.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    Caracteristici speciale

    Cap înlocuibil

    Diametrul capului

    44mm

    Duritatea feței

    Greu

    EAN

    5036140054356

    ECLASS Code

    21040901

    Greutatea capului

    800g

    Lungime totală

    340mm

    Material cap

    Placat cu crom

    Materialul arborelui

    Poliuretan

    Materialul feței

    Nailon

    Număr de piese

    1

    Tip

    Ciocan lovitură moartă

    UNSPSC Code

    27111602