€32.13
Ex VAT
€38.23
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
O alternativă mai sigură la suprafețele prelucrate prin lovire decât ciocanele din oțel convenționale. Fețele de lovire rezistente la impact iau forma în funcție de componenta lovită, reducând daunele de recul asupra componentei și reducând poluarea fonică la locul de muncă. Fețele de lovire pot fi ușor înlocuite după ce acestea se uzează. Disponibil standard, cu posibilitatea de a alege între cinci tipuri de fețe interschimbabile.
Ciocane cu față din cupru
Cap din fier maleabil, prevăzut cu două fețe din cupru electrolitic pentru aplicații cu impact ridicat. Mâner din lemn plin.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Thor |
Caracteristici speciale | Cap înlocuibil |
Diametrul capului | 32mm |
Duritatea feței | Moale |
EAN | 5036140211889 |
ECLASS Code | 21040901 |
Greutatea capului | 830g |
Lungime totală | 270mm |
Material cap | Fier |
Materialul arborelui | Lemn |
Materialul feței | Cupru |
Nr. Piesei MFR | 04-310 |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | NSN No. 5120999104638 |
Tip | Ciocan cu față |
UNSPSC Code | 27111602 |