Thor

04-322 70mm Copper Soft Faced Hammer with Wood Handle

SKU:

THO5270167P

MPN:

04-322

€225.18

Ex VAT

€267.96

Inc VAT

IN STOCK (18)

    Product Details

    O alternativă mai sigură la suprafețele prelucrate prin lovire decât ciocanele din oțel convenționale. Fețele de lovire rezistente la impact iau forma în funcție de componenta lovită, reducând daunele de recul asupra componentei și reducând poluarea fonică la locul de muncă. Fețele de lovire pot fi ușor înlocuite după ce acestea se uzează. Disponibil standard, cu posibilitatea de a alege între cinci tipuri de fețe interschimbabile.


    Ciocane cu față din cupru
    Cap din fier maleabil, prevăzut cu două fețe din cupru electrolitic pentru aplicații cu impact ridicat. Mâner din lemn plin.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Thor

    Caracteristici speciale

    Cap înlocuibil

    Diametrul capului

    70mm

    Duritatea feței

    Moale

    EAN

    5036140211933

    ECLASS Code

    21040901

    Greutatea capului

    6000g

    Lungime totală

    915mm

    Material cap

    Fier

    Materialul arborelui

    Lemn

    Materialul feței

    Cupru

    Nr. Piesei MFR

    04-322

    Număr de piese

    1

    Tip

    Ciocan cu față

    UNSPSC Code

    27111602