noscriptThor Aluminium & Plastic Hammer, Size 1 06-AP10 | Cromwell Tools

Thor

Aluminium & Plastic Hammer, Size 1

SKU:

THO5270190A

MPN:

06-AP10

€24.24

Ex VAT

€28.85

Inc VAT

IN STOCK (8)

    Product Details

    • Construite cu o față din plastic și una din aluminiu, cu un cap de fier maleabil, pentru a da o lovitură sigură, dar cu impact mare
    • Fața din plastic oferă un impact ridicat, durabilitate și rezistență ridicată la abraziune
    • Echipat cu un mâner din plastic care oferă o prindere sigură, cap excelent pentru a oferi siguranță și absorbția șocurilor
    • Fețele sunt concepute pentru a se uza și pot fi înlocuite


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Thor

    Caracteristici speciale

    Cap înlocuibil

    Diametrul capului

    32mm

    EAN

    5012936061012

    ECLASS Code

    21040901

    Greutatea capului

    650g

    Lungime totală

    305mm

    Material cap

    Fier

    Materialul arborelui

    Materiale plastice

    Materialul feței

    Aluminiu Materiale plastice

    Nr. Piesei MFR

    06-AP10

    Număr de piese

    1

    Tip

    Ciocan cu față

    UNSPSC Code

    27111602