€36.55
Ex VAT
€43.49
Inc VAT
23 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Realizate din oţel crom vanadiu (cu excepţia * care sunt fabricate din oţel carbon turnat) cu cap finisat şi curbare la 15.
DIN 3110: 4 x 5mm la 32 x 36mm, 1/4” x 5/16” la 1 5/16” x 1 5/8” AF.
ASME B107.39: 36 x 41mm to 46 x 50mm, 1 7/16” x 1 5/8” la 1 13/16” x 2” AF.
DIN 3110 & BS192:1982: 1/8” x 3/16” la 1” x 1 1/8” Whitworth.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 1 11/16in. x 1 7/8in.mm |
Brand | Kennedy |
Capătul unic sau dublu | Capătul dublu |
EAN | 5036140128057 |
ECLASS Code | 21040105 |
Finisaj/Acoperire | Satin |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 415mm |
Material | Oțel carbon forjat prin picurare |
Număr de piese | 1 |
Sistem metric şi imperial | Imperial |
Standarde Met | DIN 3110 |
Stil final | Deschisă |
Tip | Cheie cu capăt deschis |
UNSPSC Code | 27111726 |