SKU:
KEN5808490K
€91.84
Ex VAT
€109.29
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Realizate din oţel crom vanadiu. Potrivite pentru aplicaţii de uz intens în construcţii. Acţionare cu clichet pentru folosire în spaţii strâmte. Capul reversibil are două dimensiuni interne bi-hexagonale. Levier reversibil pentru schimbarea instantanee a direcţiei fără a scoate cheia de pe piuliţă. Cheile înguste au un mâner conic pentru asistenţă la alinierea găurilor de fixare pe dispozitive şi fabricaţii.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 30 x 32mm |
Brand | Kennedy |
Capătul unic sau dublu | Capăt simplu |
EAN | 5036140127142 |
ECLASS Code | 21040105 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Izolaţie | No |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Stil final | Închis |
Tip | Cheie cu clichet Podger |
UNSPSC Code | 27111726 |