noscriptKennedy Bi-Hexagon Ratchet Podger Spanner, Chrome Vanadium Steel, mm Length, 24mm x 27mm | Cromwell Tools

Kennedy

Bi-Hexagon Ratchet Podger Spanner, Chrome Vanadium Steel, mm Length, 24mm x 27mm

SKU:

KEN5808470K

€66.58

Ex VAT

€79.23

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Realizate din oţel crom vanadiu. Potrivite pentru aplicaţii de uz intens în construcţii. Acţionare cu clichet pentru folosire în spaţii strâmte. Capul reversibil are două dimensiuni interne bi-hexagonale. Levier reversibil pentru schimbarea instantanee a direcţiei fără a scoate cheia de pe piuliţă. Cheile înguste au un mâner conic pentru asistenţă la alinierea găurilor de fixare pe dispozitive şi fabricaţii.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    (Dimensiune cheie)

    24 x 27mm

    Brand

    Kennedy

    Capătul unic sau dublu

    Capăt simplu

    EAN

    5036140127128

    ECLASS Code

    21040105

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Izolaţie

    No

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Sistem metric şi imperial

    Metric

    Stil final

    Închis

    Tip

    Cheie cu clichet Podger

    UNSPSC Code

    27111726