€28.92
Ex VAT
€34.41
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Chei cu clichet cu cap dublu cu câte 4 mărimi. Economisind timp și spațiu în cutia de unelte.Sistemul de clichet cu 72 de dinți necesită o mișcare de numai 5 pentru operare, ceea ce le face ideale pentru operare în locuri dificile. Din oțel crom vanadium de calitate înaltă cu finisaj oglindă pentru a preveni uleiul şi mizeria de la a adera la cheie.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 9 x 11mm |
Brand | Kennedy-Pro |
Capătul unic sau dublu | Capătul dublu |
EAN | 5036140300453 |
ECLASS Code | 21040105 |
Finisaj/Acoperire | Oglindă lustruită |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 180mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Numărul de puncte | 72 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Stil final | Închis |
Tip | Chei inelare |
UNSPSC Code | 27111726 |