€21.26
Ex VAT
€25.30
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Oţel crom vanadium cu finisaj lucios care previne uleiul și mizeria de a dera la cheie, făcând astfel curăţirea mai ușoară și previne rugina. Sistem de clichet cu 72 dinţi care are nevoie de mișcări de numai 5 pentru operare. Desen cu perete îngust pentru access mai bun. Fabricat conform ASME B107.6.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Capătul unic sau dublu | Capătul dublu |
EAN | 5036140129320 |
ECLASS Code | 21040105 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 250mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Numărul de puncte | 72 |
Sistem metric şi imperial | Imperial |
Standarde Met | ANSI B107.6 |
Stil final | Seturi combinate |
Tip | Chei combinate cu clichet |
UNSPSC Code | 27111726 |