€16.53
Ex VAT
€19.67
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Fabricat din grad înalt carbon oţel conform ISO 2936 & DIN 911.
Livrat în cutie ABS pentru protecţie şi depozitare.
Metric - Set 10 piese conţine: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 şi 10mm.
Inch - Set 10 Piese Set conţine: 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” şi 3/8”.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiunea vârfului (inch) | 1/16 1/4 1/8 3/8 5/16 5/32 5/64 7/32in. |
Dimensiunea vârfului (mm) | 1.5 2 2.5 3 4 6 8mm |
EAN | 5036140051676 |
ECLASS Code | 21049090 |
Izolaţie | No |
Material dinți | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 20 |
Sistem metric şi imperial | Imperial Metric |
Stilul mânerului | L-mâner |
Tip vârf | Hex |
Tipul pachetului | Set |
UNSPSC Code | 27111710 |