• Construcția din oțel de gradul 8 face un produs robust
• Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni pentru a se potrivi aplicației dvs. specifice
• Finisajul BZP (Bright Zinc Placing) protejează suplimentar produsul împotriva coroziunii și uzurii
• Produsul de tip cuplu predominant rezistă la autoslăbire chiar și atunci când se află sub forțe vibratorii
• Inserția din nailon își păstrează forma pentru a se asigura că dispozitivul de fixare rămâne în poziție chiar și în timp
• DIN 985
• ISO 10511