noscriptQualfast 5x28mm METRIC EXTRACTABLE DOWEL PIN C/W AIR FLAT QFT-650-0238S | Cromwell Tools

Qualfast

5x28mm METRIC EXTRACTABLE DOWEL PIN C/W AIR FLAT

SKU:

QFT6500238S

MPN:

QFT-650-0238S

€0.73

Ex VAT

€0.87

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Finisaj uleiat "Așa cum este produs" (negru) - Oferă o anumită durată de valabilitate, dar nu oferă o protecție reală împotriva coroziunii în utilizare
    • Disponibil într-o gamă de dimensiuni metrice pentru a se potrivi nevoilor dvs.
    • Fabricat din oțel pentru durabilitate maximă și longevitate a produsului
    • DIN 7979-D / ISO 8735A / NEN 2464


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Qualfast

    Cantitate cutie

    50

    CLASA:

    60

    Diametrul pinului

    5mm

    Dimensiune filet

    5mm

    Fir

    Metric

    Lungime

    28mm

    Material

    Oțel

    Standard principal

    DIN 7979 D

    Tip pin

    Paralele

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31163203