SKU:
FAB6001442X
MPN:
51050.025.020
€9.79
Ex VAT
€11.65
Inc VAT
171 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Potrivit pentru toate aplicațiile cu nivel ridicat de tracțiune pentru versatilitate
• Capul cu locaș permite o încărcare superioară și o menținere fermă
• Disponibil într-o gamă de lungimi toate cu o dimensiune a filetului M6 pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră
• Fabricate din oțel aliaj de clasă superioară pentru durabilitate maximă
• DIN 912
• ISO 4762
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea capului | 2.5mm |
Brand | Fabory |
Cantitate cutie | 100 |
Caracteristici de transmisie | Capete hexagonale de chei tubulare |
CLASA: | 70 |
Diametrul capului | 4.5mm |
Dimensiune filet | M2.5 |
Dimensiunea capului motorului | 2mm |
Fir | Metric |
Forma capului | Canelură cilindrică |
Lungime | 20mm |
Material | Oțel inoxidabil |
Standarde Met | DIN 912 |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31161501 |