SKU:
FAB6004561B
MPN:
07010.100.050
€27.05
Ex VAT
€32.19
Inc VAT
22 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Capete hexagonale de chei tubulare
• Filet ISO Metric
• Clasa 12.9 - Aliaj de oțel călit și durificat
• Cap adânc pentru prindere optimă
• Cu finisaj mat cu ulei din fabrică (negru) - Oferă rezistență pe raft dar nu protejează de coroziune în timpul utilizării
• Min. Încărcare maximă 970 MPA
• DIN 912/ISO 4762
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea capului | 10mm |
Brand | Fabory |
Cantitate cutie | 50 |
Caracteristici de transmisie | Capete hexagonale de chei tubulare |
CLASA: | 12.9 |
Diametrul capului | 16mm |
Dimensiune filet | M10 |
Dimensiunea capului motorului | 8mm |
Fir | Metric |
Forma capului | Canelură cilindrică |
Lungime | 50mm |
Material | Oțel |
Standarde Met | DIN 912 |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31161501 |