€3.71
Ex VAT
€4.41
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Ușor de ajustat, cleme rapide. Acțiunea pivotantă de blocare a benzii cu șurub face atât instalarea, cât și îndepărtarea ușoară și rapidă. Ideale pentru utilizare în poziții și aplicații dificile. Fabricate cu precizie din cel mai bun oțel conform DIN 3017.
Material bandă și carcasă: 210/301.
Șurub oțel inoxidabil: 5/16" cap hexagonal 410. .
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Cantitate pachet | 1 |
Capacitate | 44 - 406mm |
EAN | 5036140328914 |
Lățime bandă | 12.7mm |
Material | Oțel inoxidabil |
Material de | 304 A2 |
Metoda de fixare | Cap fante hexagonal 5/16" (8mm) A/F |
Standarde Met | DIN 3017 |
Tip | Eliberare rapidă |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31162906 |