€10.08
Ex VAT
€12.00
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Disponibile într-o varietate de dimensiuni de la M la 4XL pentru a vă asigura potrivirea perfectă
• Dispune de un buzunar pentru telefonul mobil, un buzunar pentru stilou și două buzunare normale cu scai pentru a oferi o depozitare amplă pentru efecte personale
• Închidere cu fermoar pe toată lungimea pentru a menține vesta reflectorizantă în siguranță
• Inel D și husă de identificare clară, ceea ce face produsul ideal pentru vizitatori
• Construcția din poliester face ca produsul să fie ușor lăsând pielea să respire
• Disponibil pe galben sau portocaliu pentru a se potrivi nevoilor și preferințelor dumneavoastră
• EN ISO 20471:2013
• RISS-3279-TOM - (numai portocaliu)
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Halo |
Culoare | Galben |
Dimensiune | 2XL |
EAN | 5036140488649 |
ECLASS Code | 40010101 |
Material | Poliester |
Sexul | Unisex |
Standarde Met | Clasa 2/2 conform EN ISO 20471:2013 |
Tip de închidere | Fermoar |
UNSPSC Code | 46181531 |