noscriptKobe 750W SUBMERSIBLE WATER PUMP SP16-750 | Cromwell Tools

Kobe

750W SUBMERSIBLE WATER PUMP

SKU:

KBE2794470K

MPN:

SP16-750

€100.24

Ex VAT

€119.29

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru uscarea pivniţelor, cisternelor şi transferul general de apă.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Pompe de apă cu cablu

    Brand

    Kobe

    Capul maxim

    8.5m

    Caracteristici

    Comutator automat plutitor Submersibil

    Clasificare IP (protecție împotriva factorilor externi)

    IP68

    Debit maxim

    230L/min

    Diametrul maxim al particulelor

    5mm

    Dimensiunea portului de ieșire

    1.5in.

    EAN

    5036140222236

    ECLASS Code

    36419090

    Garanția producătorului

    12 Months Manufacturer's Warranty

    Lungime cablu

    10m

    Masa:

    4.8kg

    Materialul cutiei

    Materiale plastice

    Nr. Piesei MFR

    SP16-750

    Număr model:

    WPS750

    Putere

    750W

    Sursa de alimentare

    Electric

    Tensiune

    230V

    UNSPSC Code

    40151510