noscriptKobe Red Line KHRN01, Unelte pentru Nituri cu Filet, Aer, Pistol Grip, M4 până la M12, 1/4NPT KBE2701150K | Cromwell Tools

Kobe Red Line

KHRN01, Unelte pentru Nituri cu Filet, Aer, Pistol Grip, M4 până la M12, 1/4NPT

SKU:

KBE2701150K

MPN:

KBE2701150K

€1437.11

Ex VAT

€1710.16

Inc VAT

IN STOCK (19)

    Product Details

    KHRN01
    Ușor, de mare viteză, ideal pentru asamblare în fux sau de loturi cu aplicații variate.
    • Dimens. max. piuliță: M12
    • Filet de admisie a aerului: 1/4" NPT
    • Dimens. min. furtun aer (ID): 10mm (3/8")
    • Presiunea aerului: 90PSI/6,2bari
    • Lungime totală: 277mm
    • Greutate: 2,2kg
    • Ideal pentru service-uri auto, ateliere de întreținere și aplicații industriale
    • Furnizat cu chei hexagonale de 2 mm și 5 mm, chei de 10 x 11 și 27 x 30, lubrificator și capete piulițe nituibile M4-M12


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime

    105mm

    Aplicație la locul de muncă

    Atelier de întreținere Dulapuri Garaj

    Brand

    Kobe Red Line

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4NPT

    Dimensiunea compatibilă a piuliței niturilor

    M4 la M12

    EAN

    5036140254879

    Înălţime

    277mm

    Lățime

    118mm

    Masa:

    2.2kg

    Nivel de sunet

    92.8dB

    Presiunea aerului

    90psi

    Stilul mânerului

    Mâner pistol

    Sursa de alimentare

    Aer

    UNSPSC Code

    27131521