€164.00
Ex VAT
€195.16
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
KRK001
Kit ideal pentru centre industriale și de producție, service-uri auto și ateliere de întreținere.
• Diametru max. piuliță: 4,8mm
• Filet de admisie a aerului: 1/4" NPT
• Presiunea aerului: 90PSI/6,2bari
• Lungime totală: 220mm
• Greutate: 1,42kg
• Resturile niturilor sunt prinse și depozitate pentru eliminarea ulterioară.
• Ideal pentru nituire oarbă
• Atât pentru nituri din aluminiu, cât și din oțel
• Furnizate într-o cutie de transport robustă
Trusa conţine:
Cap nit 2,4|3, 2|4, 0|4, 8mm plus capac de siguranță, kit reparare garnitură și set cutie cu came, recipient ulei, adaptor ax, arcuri, cheie reglabilă și cheie.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Pistol cu nituri pneumatice |
Brand | Kobe Red Line |
Consumul de aer | 4CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4 |
EAN | 5036140398122 |
ECLASS Code | 21060990 |
Înălţime | 270mm |
Include: | 4 Seturi de nituri în dimensiunile: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8. 4x Vârfuri de șurubelnită: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8. Mașină de nituit pneumatică, Recipient pentru ulei, Set cutie cu came Set pentru reparație garnituri |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de presiune sonoră: 76.3dBA Nivel de putere sonoră: 87.3dBA Nivelul de vibrații: 1.01m/s² |
Lățime | 77mm |
Lungime | 220mm |
Masa: | 1.4kg |
Nr. Piesei MFR | KRK001 |
Număr model: | KRK001 |
Presiunea aerului | 6.2psi |
Stilul mânerului | Mâner pistol |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27131500 |