noscriptKobe Red Line Fierăstrău pneumatic multi-scop BS920L BS920L | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Fierăstrău pneumatic multi-scop BS920L

SKU:

KBE2703500K

MPN:

BS920L

€130.51

Ex VAT

€155.31

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    BS920L
    Produce tăieturi fără bavură şi fără distorsiuni. Ideal pentru lucrul la caroserii şi table de metal. Supapă variabilă pentru un control exact, filet priză de aer de 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului de 90psi, consumul de aer 4cfm* şi capacitate de tăiere de 1,6mm oţel până la 2mm aluminiu.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Ferăstraie pentru caroserie pneumatică

    Brand

    Kobe Red Line

    Capacitate de tăiere

    1.6mm (Oțel)

    Consumul de aer

    4CFM

    Cursă pe minut

    9000spm

    Diametrul interior al furtunului compatibil

    10mm

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4in.

    EAN

    5036140089358

    ECLASS Code

    21051105

    Include:

    (2) Lamă Chei hexagonale

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de presiune sonoră: 87.3dBA. Nivel de putere sonoră: 100.3dBA Nivel de vibrații: 25.7m/s²

    Lungime

    235mm

    Lungimea cursei

    10mm

    Masa:

    0.55kg

    Nr. Piesei MFR

    BS920L

    Presiunea aerului

    90psi

    Sursa de alimentare

    Aer

    UNSPSC Code

    27112709