noscriptKobe Red Line SS1525K 1/4" STRAIGHT AIRSCREWDRIVER KIT | Cromwell Tools

Kobe Red Line

SS1525K 1/4" STRAIGHT AIRSCREWDRIVER KIT

SKU:

KBE2703800K

€135.04

Ex VAT

€160.70

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    SS1525K
    Filet priză de aer 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului de 90psi, consumul de aer de 4cfm*, cuplu de 10 - 30 lbs/inch. Capacitate mecanism hex. 1/4".
    *Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Air Pressure

    90psi

    Articol

    Set de șurubelnițe electrice

    Brand

    Kobe Red Line

    Consumul de aer

    4CFM

    Diametrul interior al furtunului compatibil

    10mm

    Dimensiune de biți compatibilă

    1/4in.

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4in.

    EAN

    5036140089389

    ECLASS Code

    21050890

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de zgomot 77dba

    Interval cuplu:

    0.3-0.7Nm

    Masa:

    0.6kg

    Număr model:

    SS1525K

    Stilul caroseriei

    În linie

    Sursa de alimentare

    Aer

    Tipul de transmisie

    Hex

    UNSPSC Code

    27112710

    Viteza fără încărcare:

    0-1500rpm