noscriptKobe Red Line HP2190 HEAVY DUTY PISTOL GRIP AIR HAMMER HP2190 | Cromwell Tools

Kobe Red Line

HP2190 HEAVY DUTY PISTOL GRIP AIR HAMMER

SKU:

KBE2703050K

MPN:

HP2190

€95.61

Ex VAT

€113.78

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    HP2190
    Pentru o gamă largă de utilizări în atelier şi în industria automotivă. Livrată cu arc de blocare. Acceptă toate uneltele cu coadă standard 0.401/1/4", 1/4" NPT filet priză de aer 10mm furtun de aer, 90psi presiune aer, 4cfm* consum aer.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kobe Red Line

    Caracteristici de viteză

    Viteză unică

    Consumul de aer

    4CFM

    Diametrul interior al furtunului compatibil

    10mm

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4 NPT

    EAN

    5036140089303

    ECLASS Code

    21060400

    Înălţime totală

    160mm

    Include:

    Arc de fixare

    Lăţimea totală

    53mm

    Lovituri pe minut

    2,100bpm

    Lungime totală

    230mm

    Lungimea cursei

    90mm

    Masa:

    2kg

    Material

    Oțel aliat

    Nr. Piesei MFR

    HP2190

    Număr model:

    HP2190

    Stilul mânerului

    Mâner pistol

    UNSPSC Code

    27131504