noscriptKobe Red Line DPR813 13mm REVERSIBLE HEAVY DUTY PISTOL DRILL DPR813 | Cromwell Tools

Kobe Red Line

DPR813 13mm REVERSIBLE HEAVY DUTY PISTOL DRILL

SKU:

KBE2701525F

MPN:

DPR813

€178.05

Ex VAT

€211.88

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    DPR813
    Dorn Jacobs de 13mm, comutator pentru degetul mare pentru inversarea direcţiei, mâner suplimentar, potrivit pentru înşurubare, transmisie planetară pentru sarcină marefilet fus 3/8" - 24.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Șofer de foraj cu aer

    Brand

    Kobe Red Line

    Capacitate mandrină

    13mm

    Caracteristici

    Accelerație ajustabilă

    Consumul de aer

    113CFM

    Diametrul interior al furtunului compatibil

    10mm

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4in.

    EAN

    5036140089082

    ECLASS Code

    21052003

    Înălţime

    160mm

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 1.385m/s²

    Lățime

    42mm

    Lungime

    178mm

    Masa:

    1.8kg

    Nr. Piesei MFR

    DPR813

    Număr model:

    DPR813

    Presiunea aerului

    90psi

    Putere

    373W

    Reversibilitate

    Reversibil

    Sursa de alimentare

    Aer

    Tip mandrină

    Tastat

    UNSPSC Code

    27112703

    Viteza fără încărcare:

    800rpm