Kobe Red Line

DP2610 10mm HEAVY DUTY PISTOL DRILL

SKU:

KBE2701390D

MPN:

DP2610

€201.84

Ex VAT

€240.19

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    DP2610
    Dorn Jacobs de 10mm, rezistentă la turaţie, evacuare frontală direcţională, carcasă în formă de ciocan, viteze pentru rulment cu ace, filet fus 3/8" - 24.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Șofer de foraj cu aer

    Brand

    Kobe Red Line

    Capacitate mandrină

    10mm

    Caracteristici

    Accelerație ajustabilă

    Consumul de aer

    113CFM

    Diametrul interior al furtunului compatibil

    10mm

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4in.

    EAN

    5036140089037

    ECLASS Code

    21052003

    Înălţime

    165mm

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 1.5m/s²

    Lățime

    45mm

    Lungime

    180mm

    Masa:

    0.9kg

    Nr. Piesei MFR

    DP2610

    Număr model:

    DP2610

    Presiunea aerului

    90psi

    Putere

    447W

    Reversibilitate

    Nereversibil

    Sursa de alimentare

    Aer

    Tip mandrină

    Tastat

    UNSPSC Code

    27112703

    Viteza fără încărcare:

    2600rpm