€91.18
Ex VAT
€108.50
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
GD22LK
IInclude : polizor cu poanson GD2206L cu supapă de siguranță. Cu bucşe de
3 şi 6mm, 10 capete de fixare de dimensiuni diferite şi carcasă matriţată robustă.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Mașină de șlefuit cu aer |
Brand | Kobe Red Line |
Caracteristici ale clapetei de accelerație | Clapeta de evacuare a siguranței Viteză unică |
Consumul de aer | 4CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiune bucșă elastică | 6mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140089112 |
ECLASS Code | 21051309 |
Înălţime | 64mm |
Include: | (10) Puncte montate asortate 3mm Collet Bandă adezivă de mascare pentru uz general 19mm x 50m și 50mm x 50m |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de presiune sonoră: 88.72dBA Nivel de putere sonoră: 103dBA Nivelul de vibrații: 11.33m/s² |
Locația evacuării | Spate |
Lungime | 172mm |
Masa: | 0.6kg |
Nr. Piesei MFR | GD22LK |
Număr model: | GD22LK |
Presiunea aerului | 90psi |
Putere | 338W |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112704 |
Viteza fără încărcare: | 23,000rpm |