noscriptKobe Blue Line B3144 1/4" (6mm) 90DEG ANGLE DIE GRINDER B3144 | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

B3144 1/4" (6mm) 90DEG ANGLE DIE GRINDER

SKU:

KBE2704080K

MPN:

B3144

€129.01

Ex VAT

€153.52

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    B3144
    Corp scurt care permite access în zone greu de atins. Planetare pentru viaţa lunga şi funcţionare lină. Reglaj fin pentru controlul precis al vitezei. Valva de aer rotativă pentru a preveni încurcarea furtunului.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Mașină de șlefuit cu aer

    Brand

    Kobe Blue Line

    Caracteristici ale clapetei de accelerație

    Accelerație ajustabilă

    Consumul de aer

    4CFM

    Dimensiune bucșă elastică

    3 mm 6 mm

    Dimensiunea admisiei de aer

    0.25in.

    EAN

    5036140221222

    ECLASS Code

    21051309

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.74m/s² Nivel de putere sonoră: 87dBA Nivelul de vibrații: 1.24m/s²

    Locația evacuării

    Spate

    Lungime

    165mm

    Masa:

    0.5kg

    Nr. Piesei MFR

    B3144

    Număr model:

    B3144

    Putere

    225W

    Sursa de alimentare

    Aer

    UNSPSC Code

    27112704

    Viteza fără încărcare:

    20,000rpm