noscriptKobe Suport de Agățare, 1000kg Capacitate Nominală, 75 - 220mm 2800210A | Cromwell Tools

Kobe

Suport de Agățare, 1000kg Capacitate Nominală, 75 - 220mm

SKU:

KBE2800210A

MPN:

2800210A

€16.21

Ex VAT

€19.29

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    BROS3 - Sarcină mare
    Şlefuitor cu excentric pneumatic de mare viteză cu un regulator de energie reglabil pentru a potrivi viteza cu operaţiunea. Oferă un finisaj fin, fără vârtejuri, în timp ce mânerul aderent ergonomic oferă confort sporit utilizatorului. Design compact şi uşor, care face
    facilă utilizarea în spaţii restrânse. Rulmenţi pe bile creaţi pentru a asigura o viaţă de lungă durată instrumentului.


    Putere motor: 0.40hp. Filet priza aer: 1/4" BSP.
    tip tampon: cârlig şi buclă. Marime tampon: 75mm (3").
    Presiune de operare: 90psi/6.2bar. nivel sunet putere: 91dBA.
    Dim min furtun aer (ID): 3/8" (10mm). nivel vibraţii: 6.3m/s2.
    Lungime totală: 125mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru husă:

    75mm

    Brand

    Kobe

    Dimensiune filet

    5/16"

    ECLASS Code

    21011315

    Pentru utilizare cu

    Pistol pneumatic orbital aleatoriu compozit BR0S3

    Tip

    Talpă de susținere

    Tip de aderență a plăcuței

    Cârlig și buclă

    UNSPSC Code

    27112800