noscriptPCL HA2132, Furtun de aer, 10mm x 0.6m, R1/4, 21bar HA2132 | Cromwell Tools

PCL

HA2132, Furtun de aer, 10mm x 0.6m, R1/4, 21bar

SKU:

PCL2593300M

MPN:

HA2132

€22.08

Ex VAT

€26.28

Inc VAT

IN STOCK (3)

    Product Details

    Vibrațiile cauzate în utilizarea sculelor cu aer comprimat impun respectarea anumitor norme de sănătate și siguranță în privința conexiunilor de racord.
    Standardul internațional (ISO 6150:1998) recomandă utilizarea unui furtun flexibil de cel puțin 300 mm între un instrument cu vibrații și un cuplaj cu eliberare rapidă.
    Rezistența la presiune: 63 bari.
    Presiune de lucru @20°C: 300 lbf/in2 (21 bari)
    Cuprinde adaptor și fiting filet tată


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    PCL

    Culoare

    Negru

    Diametru exterior

    17mm

    Diametru interior

    10mm

    Dimensiune filet

    R1/4in.

    EAN

    5014875860619

    Interval de temperatură

    De la -10 la 60°C

    Lungime totală

    0.6m

    Nr. Piesei MFR

    HA2132

    Presiune de lucru @20°C:

    21bar

    Rezistența la presiune

    63bar

    UNSPSC Code

    40142002