€94.61
Ex VAT
€112.59
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Livrat cu capete de racord și adaptare complete
• Ușor de utilizat - se conectează și este gata de utilizat
• Adaptoare pentru seria Standard & Vertex
Attribute | Value |
---|---|
Brand | PCL |
Culoare | Negru |
Diametru exterior | 17mm |
Diametru interior | 10mm |
EAN | 5014875860602 |
Interval de temperatură | -15 to 60°C |
Lungime totală | 20m |
Nr. Piesei MFR | HA2129 |
Presiune de lucru @20°C: | 21bar |
Rezistența la presiune | 63bar |
UNSPSC Code | 40142002 |