€19.11
Ex VAT
€22.74
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Vibrațiile cauzate în utilizarea sculelor cu aer comprimat impun respectarea anumitor norme de sănătate și siguranță în privința conexiunilor de racord.
Standardul internațional (ISO 6150:1998) recomandă utilizarea unui furtun flexibil de cel puțin 300 mm între un instrument cu vibrații și un cuplaj cu eliberare rapidă.
Rezistența la presiune: 63 bari.
Presiune de lucru @20°C: 300 lbf/in2 (21 bari)
Cuprinde adaptor și fiting filet tată
Attribute | Value |
---|---|
Brand | PCL |
Culoare | Negru |
Diametru exterior | 17mm |
Diametru interior | 10mm |
Dimensiune filet | R3/8in. |
EAN | 5014875860183 |
Interval de temperatură | De la -10 la 60°C |
Lungime totală | 0.6m |
Nr. Piesei MFR | HA2109 |
Presiune de lucru @20°C: | 21bar |
Rezistența la presiune | 63bar |
UNSPSC Code | 40142002 |