€85.11
Ex VAT
€101.28
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Livrat cu capete de racord și adaptare complete
• Ușor de utilizat - se conectează și este gata de utilizat
• Adaptoare pentru seria Standard & Vertex
Attribute | Value |
---|---|
Brand | PCL |
Culoare | Negru |
Diametru exterior | 17mm |
Diametru interior | 10mm |
EAN | 5014875860671 |
Interval de temperatură | De la -10 la 60°C |
Lungime totală | 15m |
Nr. Piesei MFR | AA2139 |
Presiune de lucru @20°C: | 300bar |
Rezistența la presiune | 63bar |
UNSPSC Code | 40142002 |