€8.61
Ex VAT
€10.25
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
KHRN01
Ușor, de mare viteză, ideal pentru asamblare în fux sau de loturi cu aplicații variate.
• Dimens. max. piuliță: M12
• Filet de admisie a aerului: 1/4" NPT
• Dimens. min. furtun aer (ID): 10 mm (3/8")
• Presiunea aerului: 90PSI/6,2 bari
• Lungime totală: 277 mm
• Greutate: 2,2 kg
• Ideal pentru service-uri auto, ateliere de întreținere și aplicații industriale
• Furnizat cu chei hexagonale de 2 mm și 5 mm, chei de 10 x 11 și 27 x 30, lubrificator și capete piulițe nituibile M4-M12
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație la locul de muncă | Atelier Dulapuri |
Brand | Kobe Red Line |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4" BSPT |
EAN | 5036140269613 |
ECLASS Code | 21051502 |
Interval de temperatură | -17 to 37°C |
Material mâner | Rășină acetală rezistentă la chimie și impact |
Materialul supapei interioare | Material metalic: |
nominală | KPG255 |
Nr. Piesei MFR | KPG255 |
Potrivit pentru utilizare cu | Aer |
Presiunea maximă a aerului de intrare | 10bar |
Stilul de aderenţă | Mâner pistol |
Tipul duzei | Duza de siguranță |
UNSPSC Code | 27131502 |