noscriptKobe Red Line KBG110, Pistol Suflare Aer, Mâner Pistol, 1/4" BSPT KBE2592500K | Cromwell Tools

Kobe Red Line

KBG110, Pistol Suflare Aer, Mâner Pistol, 1/4" BSPT

SKU:

KBE2592500K

MPN:

KBE2592500K

€7.53

Ex VAT

€8.96

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    KBG110
    Cu un corp de plastic ușor și rezistent la impact cu supapă de control al aerului integrală și acționare cu trăgaci.
    • Tijă în unghi cu o lungime de 110mm
    • Filet de admisie a aerului: 1/4" BSP
    • Presiunea aerului: 150PSI/10 bari
    • Interval temperatură funcționare: de la -10 la 50°C
    • Furnizat cu fitinguri de schimb


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație la locul de muncă

    Atelier Dulapuri

    Brand

    Kobe Red Line

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4" BSPT

    EAN

    5036140269606

    ECLASS Code

    21051502

    Interval de temperatură

    De la -10 la 50°C

    Material mâner

    Rășină rezistentă la șocuri de mare impact

    Materialul supapei interioare

    Material metalic:

    nominală

    KBG110

    Nr. Piesei MFR

    KBG110

    Potrivit pentru utilizare cu

    Aer

    Presiunea maximă a aerului de intrare

    10bar

    Stilul de aderenţă

    Mâner pistol

    Tipul duzei

    Duza lungă de 110mm în unghi

    UNSPSC Code

    27131502