PCL

BG5004 PLASTIC BLOW GUN WITH SAFETY NOZZLE

SKU:

PCL2592404H

MPN:

BG5004

€31.37

Ex VAT

€37.33

Inc VAT

IN STOCK (38)

    Product Details

    Corp anti-alunecare turnat realizat din rășină acetalică specială pentru a rezista distrugerii, petelor și contaminării cu valvă interioară din alamă 100%. Pistolul de suflare reglează treptat fluxul de aer pentru lucrări delicate. Cu duză de siguranță cu lungimea de 110mm pentru accesul în zonele dificile. Potrivit pentru folosire cu aer și apă. Presiunea de lucru maximă recomandată (ieșire) de 2bari/30psi.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație la locul de muncă

    Atelier Dulapuri

    Brand

    PCL

    Dimensiunea admisiei de aer

    Filet BSPT de 1/4

    EAN

    5014875491080

    ECLASS Code

    21051502

    Fluxul de aer

    270L/min

    Interval de temperatură

    0 la 80°C

    Material mâner

    Rășină acetală rezistentă la chimie și impact

    Materialul supapei interioare

    Alamă

    nominală

    BG5004

    Nr. Piesei MFR

    BG5004

    Potrivit pentru utilizare cu

    Aer

    Presiunea maximă a aerului de intrare

    10bar

    Stilul de aderenţă

    Mâner pistol

    Tipul duzei

    Duza de siguranță

    UNSPSC Code

    27131502