noscriptKennedy Grey Chrome Leather Apron With Ties 24" x 42" 1821 | Cromwell Tools

Kennedy

Grey Chrome Leather Apron With Ties 24" x 42"

SKU:

KEN8858030K

MPN:

1821

€18.39

Ex VAT

€21.88

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    O gamă de echipamente de lucru robuste cu preț economic realizate din piele crom selectată de înaltă calitate. Rezistentă la împroșcare și la rupere. Gama completă oferă protecție de la cap la talpă împotriva împroșcării cu sudură și a scânteilor de polizare. Potrivit pentru folosire în ateliere, turnătorii și pe șantier.


    Șorțuri
    Potrivire generoasă pentru întregul tors și protecție pentru partea de sus a piciorului împotriva împroșcărilor de sudare și a scănteilor de polizare, oferind în același timp libertate de mișcare pentru purtător. Toate cusăturile au îmbinări de uz intens pentru durabilitate și purtare îndelungată.
    Disponibil într-o gamă largă de sisteme de prindere cu legătură și îndoitură.
    Aprobat CE conform EN470-1 CAT II.
    Culori: disponibil în culori gri sau roșu.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Culoare

    Gri

    Dimensiune

    24"x42"

    EAN

    5036140240292

    ECLASS Code

    40010202

    Material

    Piele tăbăcită cu crom

    Numărul de buzunare

    0

    Tip de închidere

    Cravată

    UNSPSC Code

    46181501