noscriptHalo Cizme de siguranță rezistente la apă, mărimea 7, negre, parte superioară din piele, vârf de oțel 9630178J | Cromwell Tools

Halo

Cizme de siguranță rezistente la apă, mărimea 7, negre, parte superioară din piele, vârf de oțel

SKU:

HAL9630178J

MPN:

9630178J

€65.66

Ex VAT

€78.14

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Membrana internă impermeabilă care lasă pielea să respire ajută la menținerea picioarelor uscate și confortabile
    Căpută din piele netedă
    Călcâiul absoarbe impactul general asupra piciorului pentru a evita oboseala
    Talpa exterioară cu crampoane pentru a preveni alunecările, împiedicările și căderile
    Tip de închidere: Șireturi cu închidere rapidă
    Material talpă: Poliuretan
    Talpă exterioară din EVA
    EN ISO 20345:2011
    Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Waterproof

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140484139

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    8

    Material protecție degete

    Steel

    Material talpă:

    Polyurethane

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Steel

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Cizme de siguranță din metal

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR