noscriptHalo Bocanci de siguranță, Mărimea 9, Maro, Partea superioară din piele, Vârf de protecție din oțel 9632509K | Cromwell Tools

Halo

Bocanci de siguranță, Mărimea 9, Maro, Partea superioară din piele, Vârf de protecție din oțel

SKU:

HAL9632509K

MPN:

9632509K

€61.82

Ex VAT

€73.57

Inc VAT

IN STOCK (20)

    Product Details

    • Cizmele tip „pull-on” sunt ușor de încălțat și descălțat
    • Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni, de la mărimea 3 la 13
    • Piele tip Crazy Horse maro
    • Branțuri foarte confortabile din EVA pe întreaga lungime
    • Călcâiul care absoarbe impactul reduce oboseala piciorului și a labei piciorului
    • EN ISO 20345:2011


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Maro

    EAN

    5036140484474

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    9

    Material protecție degete

    Steel

    Material talpă:

    Polyurethane

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Shoe Style

    Dealer

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Steel

    Tip de închidere

    Slip-On

    Tip produs

    Cizme de siguranță din metal

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR