Halo

Bocanci de siguranță, Mărimea 3, Negru, Partea superioară din piele, Vârf de protecție din oțel

SKU:

HAL9632003K

MPN:

9632003K

€47.34

Ex VAT

€56.33

Inc VAT

IN STOCK (14)

    Product Details

    Cizme unisex cu branțuri de EVA pe întreaga lungime
    • Culoare: Negru
    • Material partea de sus: Piele
    • Material talpă: Poliuretan
    • Protecție la impact pentru degete: 200J
    • Tip închidere: Cu buclă
    • Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
    • EN ISO 20345:2011


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140486874

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    3

    Material protecție degete

    Steel

    Material talpă:

    Polyurethane

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Shoe Style

    Chukka

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Steel

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Cizme de siguranță compozite

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR